• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, UN-Gewindefräsen, Vollprofil, innen, Gänge/Zoll=12

Artikel-Nr.: M14.UN12.02 IM R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.UN12.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769197228
Herstellernummer AT7FX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
UN-Gewindefräsen, Vollprofil, innen
Gänge/Zoll=12

Technische Parameter:

  • Gang/Zoll = 12
  • w = 0,26 mm
  • h3 = 1,15 mm
  • S = 4,2 mm
  • b = 5,25 mm
  • Anzahl Schneiden = 3