• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 25mm Wkz.Aufn.14 x 18 Schlüsselweite 25 mm

Artikel-Nr.: L60010 2447
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Schlüsselweite 25 mm
Stichmaß S 25 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2447
EAN / GTIN 4018754142170
Herstellernummer 58214025
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 12 mm
  • S: 25 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Schlüsselweite [mm]: 25 mm
  • Breite mm (b): 53 mm

Passende Produkte