• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 55mm L.457mm

Artikel-Nr.: L60010 1734
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1734
EAN / GTIN 4018754018383
Herstellernummer 40040550
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 894 bis 85 mm

Merkmal:

  • a: 18 mm
  • Länge mm (L): 457 mm
  • Gewicht: 1235 g
  • Schlüsselweite [mm]: 55 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 55 mm
  • Breite mm (b): 112 mm