• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12-teiliger Universal Abzieh- und Trennvorrichtungs-Satz

Artikel-Nr.: K-20-15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-20-15
EAN / GTIN 4021176367311
Herstellernummer K-20-15
L-Nummer L80010 776
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 12-teilige Universal Abzieh- und Trennvorrichtungs-Satz der Baureihe K-20-15 wird zum hydraulischen Abziehen und Trennen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Bausatz ermöglicht durch die Kombination von Abzugshaken und Verlängerungen den Zusammenbau von 7 verschiedenen Abziehermodellen. Gemeinsam mit den Trennvorrichtungen der Baureihe 15 und der hydraulischen Spindel ergeben sich vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten für den optimalen Einsatz bei wechselnden Abziehsituationen.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 357 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 1/16
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 15/16
  • Tragelast [kg]: 25 kg
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 9 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 6 5/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 220 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 12 Nm
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 22 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 115 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 260 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 10 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 9 mm - 160 mm
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 22 mm - 115 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 312 mm
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 68 mm - 244 mm
  • Anzahl der Teile: 12
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 442 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 151 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-L-136
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja