• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebsvierkant 3/8″ Anschluss 9 x 12mm

Artikel-Nr.: J.373
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer J.373
EAN / GTIN 3148510291079
Herstellernummer J.373
L-Nummer L60130 1099
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung mit dem Stützgriff S.305P

Merkmal:

  • d [mm]: 26
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Gewicht in Gramm: 85