• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F10 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 0° Auflagewinkel, 10 x 10 mm, L=80 mm

Artikel-Nr.: F10.1010.A11.08.04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.1010.A11.08.04
EAN / GTIN 4069769175943
Herstellernummer ATSJ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F10 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, 0° Auflagewinkel
10 x 10 mm, L=80 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKG
  • Schraubendreher = T15F
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b1 = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 10,0 mm