{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Dichtring | |
| Durchmesser außen d2 | 18 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 13 mm | |
| Stärke s | 1,5 mm | |
| Norm | DIN 7603 A | |
| Material | Kupfer |
| Artikelnummer | F00481 345968 | |
| EAN / GTIN | 4043952518229 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |