Dichtringe A=Flachdichtringe DIN 7603A-Kupfer 36x42x2

Artikel-Nr.: F00481 280417
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche blank
Produktart Dichtring
Durchmesser außen d2 42 mm
Durchmesser innen min. d1 36 mm
Stärke s 2 mm
Norm DIN 7603 A
Material Kupfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00481 280417
EAN / GTIN 4043952518472
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb