Ringschrauben DIN 580-Einsatzstahl C15E znb M22

Artikel-Nr.: F00247 435403
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eigenschaften drehbar
Befestigungsart Gewinde
Gewinde M M M22×2,5
Länge Gewinde L 36 mm
Durchmesser Ring außen B 90 mm
Durchmesser Ring innen A 50 mm
Höhe Ring F 90 mm
Stärke Ring/ Öse G 50 mm
Produktart Ringschraube
Material C15E
Norm DIN 580

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00247 435403
EAN / GTIN 4043952757475
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb