{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tragfähigkeit max. | 340 kg | |
| Eigenschaften | drehbar | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewinde M M | M12 | |
| Länge Gewinde L | 20,5 mm | |
| Durchmesser Ring außen B | 54 mm | |
| Durchmesser Ring innen A | 30 mm | |
| Höhe Ring F | 53 mm | |
| Stärke Ring/ Öse G | 30 mm | |
| Produktart | Ringschraube | |
| Material | C15E | |
| Norm | DIN 580 |
| Artikelnummer | F00247 428485 | |
| EAN / GTIN | 4043952109373 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |