Gewindestangen DIN 975-rostfrei A2 M6x1000 mm

Artikel-Nr.: F00219 302227
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 1 000 mm
Gewindegröße d1 M6
Edelstahlsorte A2
Oberfläche blank
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Produktart Gewindestange
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 1 000 mm
Norm DIN 975
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00219 302227
EAN / GTIN 4043377123404
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater