{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 1 000 mm | |
| Gewindegröße d1 | M20 | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 1 000 mm | |
| Norm | DIN 976-1 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00219 133052 | |
| EAN / GTIN | 4043377123206 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |