{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 27 mm | |
| Eckmaß e | 29,56 mm | |
| Mutter Höhe m | 13 mm | |
| Höhe gesamt h | 18,5 mm | |
| Ausführung | Sicherungsmutter (mit Klemmteil) | |
| Gewindegröße d | M18 | |
| Gewindesteigung P | 2,5 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Edelstahl | |
| Norm | DIN 985 (zurückgezogen) | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00176 624708 | |
| EAN / GTIN | 4043377124562 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |