Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-rostfrei A2 M20

Artikel-Nr.: F00176 307201
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 30 mm
Eckmaß e 32,95 mm
Mutter Höhe m 14 mm
Höhe gesamt h 20 mm
Ausführung Sicherungsmutter (mit Klemmteil)
Gewindegröße d M20
Gewindesteigung P 2,5 mm
Edelstahlsorte A2
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Edelstahl
Norm DIN 985 (zurückgezogen)
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00176 307201
EAN / GTIN 4043377124579
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Beschreibung

Hinweis:

Ausführung nach ISO 10511 siehe Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form ISO 10511-rostfrei A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb