{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskant-Schrauben mit Flansch DIN 6921-8.8 znb M10x70 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Durchmesser außen Kopf e | 16,5 mm | |
| Höhe Kopf k | 9,2 mm | |
| mit Bund | ja | |
| Bund-Durchmesser D3 | 22,3 mm | |
| Nennlänge L | 70 mm | |
| Gewindegröße d1 | M10 | |
| Gewindelänge b | 26 mm | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 15 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 6921 (zurückgezogen) | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | F00084 574246 | |
| EAN / GTIN | 7610106121610 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |