{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskant-Schrauben mit Flansch DIN 6921-8.8 znb M6x20 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Durchmesser außen Kopf e | 10,95 mm | |
| Höhe Kopf k | 6,6 mm | |
| mit Bund | ja | |
| Bund-Durchmesser D3 | 14,2 mm | |
| Nennlänge L | 20 mm | |
| Gewindegröße d1 | M6 | |
| Gewindelänge b | 18 mm | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 10 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 6921 (zurückgezogen) | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | F00084 395652 | |
| EAN / GTIN | 4044521310039 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |