• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremskolbenruecksetzwerkzeug

Artikel-Nr.: DF.17A-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer DF.17A-P
EAN / GTIN 3662424172380
Herstellernummer DF.17A-P
L-Nummer L60130 106323
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckluftzylinder zum Zurückschieben und Drehen des Kolbens
  • Verwendbar für rechts- und linksdrehende Kolben

Merkmal:

  • Max. Druck 6,2 bar 1/4 NPT.
  • Ø 10 mm 3/8″

Lieferumfang:

  • 7 Schalen: DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16
  • Kunststoffkoffer mit Bedienungsanleitung und Zuordnungsliste zu den Fahrzeugen