• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Artikel-Nr.: D07.1841.01 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D07.1841.01 YR X400
EAN / GTIN 4069769097795
Herstellernummer ANWEX400
L-Nummer L23830 104716
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,7 mm
  • ap = 0,13 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,15 mm
  • R = 0,10 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • tmax = 0,2 mm