• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Klemmhalter, Gewindewirbelkopf für CITIZEN-Maschinen (PCM), Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Artikel-Nr.: CF5.CP40.12.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer CF5.CP40.12.06
EAN / GTIN 4069769094862
Herstellernummer AS3Y
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Klemmhalter
Gewindewirbelkopf für CITIZEN-Maschinen (PCM)
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Technische Parameter:

  • ØTk = 32,5 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATKG
  • Aggregat = MWS 101 KSW 101 LSW 101 LSW 215315 BSW 215
  • L = 15,5 mm
  • l = 2,5 mm
  • ØDk = 46,0 mm
  • Anzahl Plattensitze = 6
  • ØDa = 40,0 mm