• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Wendeschneidplatte, Gewindewirbelplatte für HA-Gewinde, P=0,5 mm

Artikel-Nr.: CF5.050.HA.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer CF5.050.HA.02 M X800
EAN / GTIN 4069769094275
Herstellernummer AUK5X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wendeschneidplatte
Gewindewirbelplatte für HA-Gewinde
P=0,5 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 0,19 mm
  • b = 4,1 mm
  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • S = 3,5 mm