{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 150 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 125 mm | |
| Besonderheit, für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift | gehärtete Spitze | |
| Durchmesser Klinge | 7 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 275 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift |
| Artikelnummer | ATXRP40X150 | |
| EAN / GTIN | 3662424098215 | |
| Herstellernummer | ATXRP40X150 | |
| L-Nummer | L60130 10340 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |