{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün; schwarz | |
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 275 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 120 mm | |
| Besonderheit, für Innen-TORX® | mit Schraubenhaltefunktion | |
| Durchmesser Klinge | 5 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 395 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Innen-TORX® |
| Artikelnummer | ATX25X275 | |
| EAN / GTIN | 3662424097638 | |
| Herstellernummer | ATX25X275 | |
| L-Nummer | L60130 11303 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |