• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant mit Griff 3 mm

Artikel-Nr.: ATWHH3X75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATWHH3X75
EAN / GTIN 3662424097294
Herstellernummer ATWHH3X75
L-Nummer L60130 10016
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Bimaterialgriff für komfortables und zuverlässiges Schrauben.
  • PROTWIST® Schraubendrehergriff für zusätzlichen Komfort.
  • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

Merkmal:

  • L[MM]: 169
  • L1[MM]: 94
  • D[MM]: 19
  • [G]: 24