{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Herstellerbezeichnung | PROTWIST 1000V PH2 | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | gelb; rot | |
| geeignet für Spannungsprüfung | ja | |
| Prüfspannung min. | 1.000 | |
| Prüfspannung max. | 1.000 | |
| Länge Klinge | 125 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 120 mm | |
| Besonderheit, für Phillips (PH) | schwarze Spitze | |
| Durchmesser Klinge | 6 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Norm | DIN EN 60900 | |
| Länge gesamt L | 245 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Phillips (PH) |
| Artikelnummer | ATP2X125VE | |
| EAN / GTIN | 3662424096655 | |
| Herstellernummer | ATP2X125VE | |
| L-Nummer | L60130 9874 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |