• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V PZ1

Artikel-Nr.: ATD1X100TVE

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung Niederspannungsrichtlinie
Farbe blau; gelb; rot; schwarz
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung ja
Prüfspannung min. 1 000
Prüfspannung max. 1 000
Länge Klinge 100 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 110 mm
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 4,5 mm
Produktart Schraubendreher
Material Vergütungsstahl
Oberfläche lackiert
Norm DIN EN 60900
Länge gesamt 210 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Pozidriv (PZ)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATD1X100TVE
EAN / GTIN 3662424095788
Herstellernummer ATD1X100TVE
L-Nummer L60130 9638
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V gemäß VDE getestet. Das Slim-Profil sorgt für 27% mehr tragende Fläche.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 4,5
  • D2[MM]: 4,8
  • D3[MM]: 6,5
  • L[MM]: 210
  • L1[MM]: 100
  • L2[MM]: 110
  • L3[MM]: 18
  • [G]: 70