{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | A04.M025.01.02.07 MR X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769034486 | |
| Herstellernummer | ABK0X400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=0,73 mm, P=0,25 mm, L2=2,5 mm
Technische Parameter: