• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3, R=0,15, L2=15,2

Artikel-Nr.: A04.1C14.15.30.15 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.1C14.15.30.15 YR X800
EAN / GTIN 4069769023893
Herstellernummer AW3SX800
L-Nummer L23830 2162
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3, R=0,15, L2=15,2

Technische Parameter:

  • a = 2,75 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,35 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm