• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, w=2,5 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Artikel-Nr.: 9W1.0250.020.28 GYY X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9W1.0250.020.28 GYY X800
EAN / GTIN 4069769001990
Herstellernummer BHJ2X800
L-Nummer L23830 121052
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen
w=2,5 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Technische Parameter:

  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • S = 6,45 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • w = 2,5 mm (Toleranz ±0,01)
  • R = 0,2 mm