• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen für Verriegelungshalterung, Schubladen 20G tief, Höhe: 2200mm

Artikel-Nr.: 998210 2200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Herstellerspezifische Einheit G
Tiefe in G 20
Farbe grau
Produktart Säulenrahmen
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Breite 53 mm
Tiefe 580 mm
Höhe 2 200 mm
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 998210 2200
EAN / GTIN 4067263138631
Herstellernummer 998210 2200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung. Inklusive Bohrungen zur Befestigung der Halterung für Einhand-Einzelverriegelung Nr. 998290 und 998292.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!