• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querarm für Schnellspanner

Artikel-Nr.: 99523
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 99523
EAN / GTIN 4020772099527
Herstellernummer 99523
L-Nummer L30090 594
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Querarm für Schnellspanner, verzinkt und passiviert, komplett mit zwei vergüteten Andrückschrauben Nr. 6890 und einer Befestigungsschraube.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • Schraube
    DIN 933
    : M 6x35
  • Abstand zwischen
    Schrauben
    : 28- 85
  • Länge: 100 mm
  • Gewicht: 90 g