{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
| Plattenstärke | 19 mm | |
| Holmhöhe | 65 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Montageausführung | Steckregal | |
| Material | verzinkt | |
| Höhe | 2.000 mm | |
| Breite | 1.506 mm | |
| Tiefe | 537 mm | |
| Regalhöhe | 2.000 mm | |
| Regalbreite | 1.500 mm | |
| Regaltiefe | 500 mm | |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.506 mm | |
| Fachboden Breite | 1.500 mm | |
| Fachboden Tiefe | 500 mm | |
| Anzahl Lagerebenen | 3 | |
| Fachlast | 400 kg | |
| maximale Feldlast | 1.200 kg | |
| Material Lagerebene | Spanplatte | |
| Regal-Aufbau | Anbauregal | |
| Kundenmontage | ja | |
| Produktart | Weitspannregal |
| Artikelnummer | 990755 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514214942 | |
| Herstellernummer | 15543 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |