{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fachboden Stärke | 25 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Montageausführung | Steckregal | |
| Material | verzinkt | |
| Höhe | 2.000 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 300 mm | |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.006 mm | |
| Anzahl Fachboden | 6 | |
| Produktart | Ordnerregal |
| Artikelnummer | 990596 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514220110 | |
| Herstellernummer | 17746 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |