• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/750mm

Artikel-Nr.: 990546 2000/750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.000 mm
Breite 756 mm
Tiefe 536 mm
Regalhöhe 2.000 mm
Regaltiefe 500 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 756 mm
Fachboden Breite 750 mm
Fachboden Tiefe 500 mm
Anzahl Fachboden 5
Anzahl Profilrahmen 1
maximale Feldlast 1.300 kg
Regal-Aufbau Anbauregal
Produktart Fachbodenregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990546 2000/750
EAN / GTIN 4004514237811
Herstellernummer 12955-75
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen Fachlast von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

  • Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Passende Bodenverankerung Nr. 990854.
  • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.