• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 98582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 98582
EAN / GTIN 4020772098582
Herstellernummer 98582
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube
für massive und Fix-Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit zwei Muttern und abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem NBR + NR.

Merkmal:

  • Größe: 8
  • Schraube
    DIN 933
    : M16x120
  • L: 130
  • L3: 25-84
  • Gewicht: 280 g