• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 98566
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 98566
EAN / GTIN 4020772098568
Herstellernummer 98566
L-Nummer L30100 148
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube
für massive und Fix-Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit zwei Muttern und abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem NBR + NR.

Merkmal:

  • Größe: 6
  • Schraube
    DIN 933
    : M12x110
  • L: 128
  • L3: 30-88
  • Gewicht: 160 g