• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 98038
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 98038
EAN / GTIN 4020772098032
Herstellernummer 98038
L-Nummer L30100 224
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für Schubstangenspanner,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit Mutter und abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem NBR + NR zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A, silikonfrei.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • Schraube
    DIN 933
    : M 6x25
  • L: 35
  • L3: 17-25
  • Gewicht: 15 g

Services & Produktberater