• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Satz f.VW/Audi (Basis) 1120 TCS 241tlg

Artikel-Nr.: 97830820
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97830820
EAN / GTIN 4018754255450
Herstellernummer 97830820
L-Nummer L60010 5834
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 241
  • Höhe mm (h): 215 mm
  • Länge mm (L): 785 mm
  • Breite mm (b): 590 mm

Lieferumfang:

Inhalt 241-teilig:

96830166
  • 10 Doppelringschlüssel Nr. 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
96830877
  • 10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54KK: 5; 6; 8; 10 mm
96831584
  • 1 Kombinationszange Nr. 6700: 180 mm
  • 1 Flachrundzange Nr. 6730: L. 160 mm
  • 4 Sicherungsringzangen Nr. 6543-6546: J2, J21; A2; A21
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm
  • 1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6721: 180 mmm
96831585
  • 1 Universal-Gripzange Nr. 6563: L. 250 mm
  • 2 Flachmeißel Nr. 102: B. 17; 23; L. 150; 200 mm
  • 1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm
  • 5 Splinttreiber Nr. 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
  • 1 Nylonhammer Nr. 10956N: Ø 35 mm
  • 1 Dichtungsschaber Nr. 12718: B. 33; L. 265 mm
  • 1 Reifenmontierhebel Nr. 39 PKW: L. 400 mm
  • 1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter Nr. 11095: 0,05-1,00 mm
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge: 90 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: 3 m
  • 1 Magnetheber Nr. 12600: 500 g
  • 1 Reifenprofil-Messschieber Nr. 12900/3: Messbereich: 0-30 mm
  • 1 Teleskop-Spiegel Nr. 12920N: L. 310-750 mm
  • 1 Allzweckdrahtbürste Stahldraht Nr. 12373: L. 230 mm
  • 1 Automobil Spannungsprüfer-Satz Nr. 7756: 3-48 V
96831608
  • 12 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6 mm
  • 4 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4″ Nr. 40TX: E4; E5; E6; E8
  • 1 Schraubendrehereinsätze Schlitz 1/4″ Nr. 41K: 1,0 x 5,5 mm
  • 2 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz 1/4″ Nr. 44PH: PH1; PH2
  • 8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4″ Nr. 44KTX: T10; T15; T20; T25; T27
  • 12 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/2″ Nr. 50: 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2″ Nr. 54TX: T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 4 Bits TORX® Nr. 1410-1413: T6; T7; T8; T9
  • 3 Wobble-Drive-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405W: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 Kardangelenk 1/4″ Nr. 407: L. 37 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409: 1/4 auf 3/8″
  • 1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400N: L. 150 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8 auf 1/4″
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432: 3/8 auf 1/2″
  • 3 Wobble-Drive-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509W: L. 52; 130; 255 mm
  • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510: L. 71 mm
  • 1 IMPACT-Reduzierstück Nr. 513IMP: 1/2 auf 3/8″
  • 1 IMPACT-Vergrößerungsstück Nr. 514IMP: 1/2 auf 3/4″
  • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506: L. 300 mm
  • 1 IMPACT-Reduzierstück Nr. 568IMP: 3/4 auf 1/2″
  • 1 Gleitstück für Quergriff 3/4″ Nr. 556: L. 61,5 mm
  • 1 Handgriff 3/4″ Nr. 558: L. 510 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415-2K: L. 117 mm
96831609
  • 6 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
96831610
  • 7 Schraubendrehereinsätze XZN® 1/2″ Nr. 54X: M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
  • 6 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2″ Nr. 50TX: E10; E12; E14; E16; E18; E20
  • 1 Schraubendrehereinsatz XZN® 1/2″ Nr. 1054X: M8
  • 3 Schraubendrehereinsätze XZN® 1/2″ Nr. 3054X: M10; M12; M14
  • 1 Schraubendrehereinsatz XZN® 3/4″ Nr. 59X: M18
  • 2 IMPACT-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/2″ Nr. 50D IMP: 32; 36 mm
  • 2 IMPACT-Radmutternschlüssel mit Sechskant 1/2″ Nr. 2309K: 17; 19 mm
96831613
  • 7 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 8 x 175; 1,6 x 10 x 200; 2 x 12 x 250 mm
  • 3 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4622SK: 0,8 x 4 x 90; 1 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2; PH3
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4632SK: PH1; PH2
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2
96831614
  • 10 TORX® Schraubendreher Nr. 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
96831615
  • 20 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 Doppelringschlüssel Nr. 20: 10 x 11 mm