• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rampenelement mit negativer Verzahnung, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 972588 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 60,8 cm
Breite 10 cm
Stärke 1,05 cm
mit Befestigungsnoppen ja
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe gelb
Produktart Kantenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972588 YELLOW
EAN / GTIN 4057989104065
Herstellernummer C-208 8005-RNG
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Nicht ESD-leitfähig, dienen als Begrenzung der EPA. PVC-Platten, glatte Oberfläche.
Farben: gelb, schwarz.

Hinweis:

Aus materialtechnischen Gründen weist das Produkt an einigen Stellen leichte Farbabweichungen auf.