• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

easyPick ESD-Kleinteilebehälter Höhe 25 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 2X2/1

Artikel-Nr.: 972312 2X2/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50 mm
Breite in G 2
Tiefe in G 2
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe schwarz
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972312 2X2/1
EAN / GTIN 4067263981756
Herstellernummer 972312 2X2/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Formstabiler ESD-Kleinteilebehälter easyPick aus elektrisch leitfähigem Kunststoff.

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen