Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, Nutzhöhe mm / Modell: 1050/A

Artikel-Nr.: 970780 1050/A

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970780 1050/A
Herstellernummer 970780 1050/A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrank mit Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. 3-seitiger Abrollrand, schwarz (H = 25 mm) mit Rillengummibelag. Stapler- / Hubwagensockel 100 mm hoch.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970700.