Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahmen, 26×20G, für Werkzeugschäfte: C4

Artikel-Nr.: 970708 C4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
beschriebenes Teil Einlage; Gestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
Material Kunststoff; Stahlblech
Farbe grau
Anzahl 60 St.
Höhe 60 mm
geeignet für Schubladen
Herstellerspezifische Einheit G
Nutzbreite in G 26
Nutztiefe in G 20
Inhalt Einzelteil
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970708 C4
EAN / GTIN 4062406252656
Herstellernummer 970708 C4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechträger mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

Verwendung:

Zum Einsetzen in Schubladen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

Hinweis:

VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.
HSK-Kataloggrößen passen für Werkzeugaufnahmen Form A, C, andere Formen siehe Tabelle.