Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Transportwagen leer mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite: 627mm

Artikel-Nr.: 970045 627

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970045 627
EAN / GTIN 4045197609144
Herstellernummer 970045 627
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (⌀ 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (L×B×T 150×452×30 mm).

Lackierung:

Chassis und Seitenwände mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.