• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ideal-Schere 260 mm, rechts, mit Hebelübersetzung (schwere Ausführung)

Artikel-Nr.: 970-260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970-260
EAN / GTIN 4027474687427
Herstellernummer 970-260
L-Nummer L80010 106092
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ideal-Schere in der schweren Ausführung wird für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte bei schwer zu trennenden Blechen eingesetzt. Die Schenkel der Schere sind aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit einem abrutschsicherem 2-Komponenten-Überzug versehen. Die eingebaute Öffnungsfeder garantiert eine einfache Handhabung und Bedienung. Die maximale Schneidleistung reicht von 1,2 mm bei Blechen bis zu 1,8 mm bei V2A-Blechen. Dank optimierter Bauweise und Geometrie der Schere können auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Ergonomischer Griff für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 1/4
  • Material Griff: PVC
  • Länge der Schneide [mm]: 32 mm
  • Länge der Schneide [inch]: 1 1/4
  • Blechstärke max. (Edelstahl) [mm]: 1,2 mm
  • Blechstärke max. (Stahl) [mm]: 1,8 mm
  • Schneidrichtung: rechts
  • Länge des Griffs [mm]: 128 mm
  • Länge des Griffs [inch]: 5 1/32

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb