• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz TCS 52/17 17tlg

Artikel-Nr.: 96838177
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96838177
EAN / GTIN 4018754137596
Herstellernummer 96838177
L-Nummer L60010 4316
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 17
  • Inhalt: 1/2″ Innenvierkant 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 1605 g

Lieferumfang:

Inhalt 17-teilig:
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm