Magnet-Schraubstockbacken-Paar Filz, glatt, Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 967726 125
Setpreis 2 Stück (12,25 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 125 mm
für Schraubstock-Breite 125 mm
Spannfläche glatt
Befestigungsart magnetisch
Inhalt 1 Paar
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Aluminium
Oberfläche Filzauflage
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967726 125
EAN / GTIN 4045197974518
Herstellernummer 967726 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen mit glatter Filzauflage.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.