Techniker-Schraubstock mit Anschraubplatte, Backenbreite: 50mm

Artikel-Nr.: 967600 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 50 mm
Spannweite 75 mm
Spanntiefe 35 mm
Drehbereich Kugelgelenk 360 Grad
Schwenkbereich Kugelgelenk 90 Grad
wechselbare Backen ja
mit Anschraubplatte ja
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Herstellernummer ALU050P
Hersteller/verantwortliche Person Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italien, www.fza-morsificio.com

Beschreibung

Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend.
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken.