Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 967110 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 120 mm
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 80 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 1 − 2.1/2 Zoll
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 11 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967110 120
EAN / GTIN 4045197694195
Herstellernummer 967110 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalztem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.
Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt (auswechselbar).

Ausführung - Bild:

Fallschutz-Scheiben.
Geprägte Maßskala.
Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.
Kräftige Rohrspannbacken.

Vorteil:

  • Knebel mit beidseitigem Fallschutz − keine lästige Lärmentwicklung.
  • Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.
  • Knebel wechselbar.
  • Geprägte Öffnungsweitenskala.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.
  • Schraubstock nur mit geliefertem Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen sind nicht zulässig.