Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sitz-Stehhilfe − ESD mit Gleitern und Fußring

Artikel-Nr.: 965427

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965427
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium Fünffußkreuz (⌀ 580 mm). Mit Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. Weiches Sitzen mit Halt, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). Ergonomische Rückenstütze (Höhe 190 mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.
Siehe Nr. 965420965422.

Verwendung:

Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.
Sitz-Stehhilfe mit Gleitern − für eine Arbeitshöhe von 720 − 1000 mm.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
DIN 68877