{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahme Breite | 9,5 mm | |
| Anzahl Aufnahmen | 2 | |
| für Schlüssel Größe | 6 mm - 9 mm | |
| Material Grundplatte | Kunststoff | |
| Material Haken | Kunststoff | |
| Grundplatten-Art | doppelt | |
| Produktart | Schraubenschlüsselhalter |
| Artikelnummer | 963083 9,5/9,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197725646 | |
| Herstellernummer | 963083 9,5/9,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |