Rilleneinlagen-Set 2-teilig, rot, Anzahl der Rillen pro Set: 6

Artikel-Nr.: 960700 6
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Rillen pro Set Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Farbe rot

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960700 6
EAN / GTIN 4045197334329
Herstellernummer 960700 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Geeignet zum schonenden Lagern von Schneidwerkzeugen (Reibahlen, Schaftfräser, Gewindebohrer etc.). Die Rilleneinlagen werden in Schubladenfächer, die durch Unterteilung mittels Schlitztrennwänden / Trennblechen entstehen, zusätzlich eingelegt.

Lieferumfang:

1 Stück breit = 64 mm, 1 Stück schmal = 32 mm.